LEGRAND - LEG637391 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 200X60 - 637391

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 85...95 °
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
3245066373911
Codice prodotto
LEG637391
Cod. produttore
637391
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
85...95 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 200 x 60. sistema DLP. Angolo interno variabile

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


