LEGRAND - LEG637384 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X60 - 637384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
5 PZ
EAN
3245066373843
Codice prodotto
LEG637384
Cod. produttore
637384
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 150 x 60mm - terminale

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


