LEGRAND - LEG637364 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X60 - 637364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 90 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
DLP
EAN
3414971152014
Codice prodotto
LEG637364
Cod. produttore
637364
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
90 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 90 x 60mm - terminale


