LEGRAND - LEG637354 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 60X60 - 637354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971151949
Codice prodotto
LEG637354
Cod. produttore
637354
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 60 x 60mm - terminale


