LEGRAND - LEG637352 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO. 60X60 - 637352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 85...95 °
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
3245066373522
Codice prodotto
LEG637352
Cod. produttore
637352
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
85...95 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 60 x 60mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


