LEGRAND - LEG637334 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 120X40 - 637334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 120 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3245066373348
Codice prodotto
LEG637334
Cod. produttore
637334
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
120 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 120 x 40mm - terminale

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


