LEGRAND - LEG637314 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 60X40 - 637314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
DLP
EAN
3414971151529
Codice prodotto
LEG637314
Cod. produttore
637314
Produttore
BTI
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 60 x 40mm - terminale


