pagina iniziale

LEGRAND - LEG631687 DL4110-CROSSING LEGGIO STANDARD L=1000 - 631687

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631687 DL4110-CROSSING LEGGIO STANDARD L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 505 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Crossing

EAN

3414972552950

Codice prodotto

LEG631687

Cod. produttore

631687

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

505 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Leggio standard larghezza 1000 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.