pagina iniziale

LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600 - 631684

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631684 DL0316-CROSSING ALZATA P=500 L=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 395 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972647472

Codice prodotto

LEG631684

Cod. produttore

631684

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte per estensione

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

395 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 500 mm larghezza 1600 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.