pagina iniziale

LEGRAND - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200 - 631678

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631678 DL1412-CROSSING ALZATA P=400 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Profondità - 295 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Crossing

EAN

3414972547185

Codice prodotto

LEG631678

Cod. produttore

631678

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte per estensione

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

450 mm

Profondità:

295 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Alzata profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.