pagina iniziale

LEGRAND - LEG631668 DL1212-CROSSING LEGGIO P=400 L=1200 - 631668

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631668 DL1212-CROSSING LEGGIO P=400 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte centrale

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 830 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Crossing

EAN

3414972552868

Codice prodotto

LEG631668

Cod. produttore

631668

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte centrale

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

830 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Leggio intermedio profondità 400 mm larghezza 1200 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.