pagina iniziale

LEGRAND - LEG631663 DL0512-CROSSING BASE P=500 L=1200 - 631663

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631663 DL0512-CROSSING BASE P=500 L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3414972542128

Codice prodotto

LEG631663

Cod. produttore

631663

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte inferiore

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

4

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Base profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND