LEGRAND - LEG631661 DL0508-CROSSING BASE P=500 L=800 - 631661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore
Larghezza - 800 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Crossing
EAN
3414972542142
Codice prodotto
LEG631661
Cod. produttore
631661
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Parte inferiore
Larghezza:
800 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Base profondità 500 mm larghezza 800 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.