pagina iniziale

LEGRAND - LEG631659 DL1616-CROSSING BASE P=400 L=1600 - 631659

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG631659 DL1616-CROSSING BASE P=400 L=1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Crossing

EAN

3414972647311

Codice prodotto

LEG631659

Cod. produttore

631659

Produttore

BTI

Componenti del sistema del quadro:

Parte inferiore

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

900 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di porte:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

4

Base profondità 400 mm larghezza 1600 mm. Retro avvitato. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.