LEGRAND - LEG631655 DL1606-CROSSING BASE P=400 L=600 - 631655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore
Larghezza - 600 mm
Altezza - 900 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414972542098
Codice prodotto
LEG631655
Cod. produttore
631655
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Parte inferiore
Larghezza:
600 mm
Altezza:
900 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
4