pagina iniziale

LEGRAND - LEG555489 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+N+T 380V - 555489

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555489 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+N+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245065554892

Codice prodotto

LEG555489

Cod. produttore

555489

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Presa da pannello inclinata 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.