LEGRAND - LEG555488 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 3P+T 380V - 555488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3245065554885
Codice prodotto
LEG555488
Cod. produttore
555488
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica


