LEGRAND - LEG555484 PRESA FISSA INCASSO IP67 32A 2P+T 220V - 555484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 kg CO₂eq
EAN
3245065554847
Codice prodotto
LEG555484
Cod. produttore
555484
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
84 mm
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm
Distanza di foratura orizzontale:
70 mm


