LEGRAND - LEG555419 PRESA MOBILE IP67 32A 3P+N+T 380V - 555419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
3414970530554
Codice prodotto
LEG555419
Cod. produttore
555419
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
3000
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no