LEGRAND - LEG555389 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+N+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
3414970530462
Codice prodotto
LEG555389
Cod. produttore
555389
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica