pagina iniziale

LEGRAND - LEG555388 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 380V - 555388

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555388 PRESA FISSA INCASSO IP67 16A 3P+T 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3414970315502

Codice prodotto

LEG555388

Cod. produttore

555388

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Presa da pannello inclinata 3P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.