LEGRAND - LEG555289 PRESA FISSA INCASSO IP44 32A 3P+N+T 380V - 555289

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245065552898
Codice prodotto
LEG555289
Cod. produttore
555289
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
84 mm
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
84 mm
Distanza di foratura orizzontale:
70 mm