LEGRAND - LEG555184 PRESA FISSA INCASSO IP44 16A 2P+T 220V - 555184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
10 PZ
EAN
3245065551846
Codice prodotto
LEG555184
Cod. produttore
555184
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica


