pagina iniziale

LEGRAND - LEG483657 P31-SEPARATORE CIRCUITI L=3M H=100MM C - 483657

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483657 P31-SEPARATORE CIRCUITI L=3M H=100MM C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio - no

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 12 M

EAN

3414971035164

Codice prodotto

LEG483657

Cod. produttore

483657

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Separatori rettilinei. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per P31+ e F31