pagina iniziale

LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C - 483534

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG483534 P31-SEPARATORE CIRCUTI L=3M H=50MM Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della parete divisoria - 50 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipologia - Profilo a L

  • Foro di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 12 M

EAN

3414971895560

Codice prodotto

LEG483534

Cod. produttore

483534

Produttore

BTI

Altezza della parete divisoria:

50 mm

Lunghezza:

3000 mm

Tipologia:

Profilo a L

Foro di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza: 3000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria. Per P31+ e F31