pagina iniziale

LEGRAND - LEG482872 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=100 Z/C - 482872

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482872 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 45D L=100 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

3414971893924

Codice prodotto

LEG482872

Cod. produttore

482872

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

45°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 45. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione