pagina iniziale

LEGRAND - LEG482088 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X100 Z/C - 482088

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG482088 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X100 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 9761.44 mm²

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971032361

Codice prodotto

LEG482088

Cod. produttore

482088

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9761.44 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.548 kg/m

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione