LEGRAND - LEG482068 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X100 Z/C - 482068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 9761.44 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
EAN
3414971032248
Codice prodotto
LEG482068
Cod. produttore
482068
Produttore
BTI
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
9761.44 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
1.4 kg/m


