pagina iniziale

LEGRAND - LEG480821 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=100 Z - 480821

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480821 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972135788

Codice prodotto

LEG480821

Cod. produttore

480821

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

100 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir