pagina iniziale

LEGRAND - LEG480717 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D L=20 - 480717

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480717 P31-COPERCHIO CURVA IN DISCESA 90D  L=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414972135559

Codice prodotto

LEG480717

Cod. produttore

480717

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Colore:

Zinco

Coperchio per curva in discesa a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir