LEGRAND - LEG480054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z - 480054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 7261 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 km CO₂eq
EAN
3414971872219
Codice prodotto
LEG480054
Cod. produttore
480054
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
7261 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
1.16866667 kg/m


