pagina iniziale

LEGRAND - LEG480021 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z - 480021

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480021 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3030 mm

  • Sezione utile - 4821 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971872073

Codice prodotto

LEG480021

Cod. produttore

480021

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3030 mm

Sezione utile:

4821 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Peso:

1.077 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir