LEGRAND - LEG387742 CASSETTA DI DERIV. 166X142X64 ALU VERNIC - 387742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza - 166 mm
Larghezza - 142 mm
Profondità - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561507999
Codice prodotto
LEG387742
Cod. produttore
387742
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
142 mm
Profondità:
64 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassette Alu verniciate 166 x 142 x 64 mm


