LEGRAND - LEG387717 PN40N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=39,5 NERO - 387717

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Diametro esterno - 48.5 mm
Diametro interno - 39.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi PN
EAN
8009561570047
Codice prodotto
LEG387717
Cod. produttore
387717
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Diametro esterno:
48.5 mm
Diametro interno:
39.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
400 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
sì


