pagina iniziale

LEGRAND - LEG387714 PN21N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=20,5 NERO - 387714

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387714 PN21N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=20,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 50 M

EAN

8009561570016

Codice prodotto

LEG387714

Cod. produttore

387714

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

20.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Raggio di curvatura statico:

210 mm

Colore:

Nero

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

PN21N-Guidacavo metallo plastico diametro 21mm nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND