LEGRAND - LEG387713 PN16N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=15,5 NERO - 387713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Diametro esterno - 21.5 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
EAN
8009561570009
Codice prodotto
LEG387713
Cod. produttore
387713
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Diametro esterno:
21.5 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
160 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND