pagina iniziale

LEGRAND - LEG387450 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.8 - 387450

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387450 FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Elastomero termoplastico (TPE)

  • Temperatura di impiego - -15...60 °C

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8009561559806

Codice prodotto

LEG387450

Cod. produttore

387450

Produttore

BTI

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Elastomero termoplastico (TPE)

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 8mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.