LEGRAND - LEG387437 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 50,5 - 387437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Diametro esterno - 56 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
EAN
8009561507104
Codice prodotto
LEG387437
Cod. produttore
387437
Produttore
BTI
Diametro nominale:
51 mm
Diametro esterno:
56 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
270 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no


