pagina iniziale

LEGRAND - LEG387434 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 26,5 - 387434

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387434 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 26,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Diametro esterno - 31.5 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

Guidacavi FA

EAN

8009561507043

Codice prodotto

LEG387434

Cod. produttore

387434

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Diametro esterno:

31.5 mm

Diametro interno:

26.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Raggio di curvatura statico:

130 mm

Colore:

Nero

A propagazione di fiamma:

no

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 27mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.