pagina iniziale

LEGRAND - LEG387432 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 15,5 - 387432

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387432 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561507005

Codice prodotto

LEG387432

Cod. produttore

387432

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Diametro esterno:

19.5 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Raggio di curvatura statico:

90 mm

Colore:

Nero

A propagazione di fiamma:

no

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 16mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.