LEGRAND - LEG387427 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 39,5 - 387427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Diametro esterno - 45 mm
Diametro interno - 39.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
EAN
8009561506909
Codice prodotto
LEG387427
Cod. produttore
387427
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Diametro esterno:
45 mm
Diametro interno:
39.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
230 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no


