LEGRAND - LEG387424 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 20,5 - 387424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Diametro esterno - 24.5 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
EAN
8009561506848
Codice prodotto
LEG387424
Cod. produttore
387424
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Diametro esterno:
24.5 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
110 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND