LEGRAND - LEG387372 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=15 - 387372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Diametro esterno - 21.5 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Materiale - Acciaio inossidabile
Materiale di rivestimento 1° strato - Fibra di vetro
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi NGDAX
EAN
8009561526259
Codice prodotto
LEG387372
Cod. produttore
387372
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Diametro esterno:
21.5 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Materiale di rivestimento 1° strato:
Fibra di vetro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-45...250 °C
Grado di protezione (IP):
IP42
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no