LEGRAND - LEG386631 GHIERE-METAL NICHELATE M16 - 386631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.5 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8009561462625
Codice prodotto
LEG386631
Cod. produttore
386631
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.5 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M16x1.5


