pagina iniziale

LEGRAND - LEG386611 GHIERE-METAL NICHELATE G4 - 386611

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386611 GHIERE-METAL NICHELATE G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 4 pollici

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561462748

Codice prodotto

LEG386611

Cod. produttore

386611

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

4 pollici

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Antiurto:

Colore:

Neutro

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG7