LEGRAND - LEG386609 GHIERE-METAL NICHELATE G2 1/2 - 386609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 1/2 pollici
Passo della filettatura - 2.309 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8009561462687
Codice prodotto
LEG386609
Cod. produttore
386609
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 1/2 pollici
Passo della filettatura:
2.309 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


