pagina iniziale

LEGRAND - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX - 349244

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 462 mm

  • Larghezza - 56 mm

  • Altezza - 93 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561470217

Codice prodotto

LEG349244

Cod. produttore

349244

Produttore

BTI

Lunghezza:

462 mm

Larghezza:

56 mm

Altezza:

93 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...400 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio inossidabile

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND