LEGRAND - LEG349244 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 INOX - 349244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 462 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
8009561470217
Codice prodotto
LEG349244
Cod. produttore
349244
Produttore
BTI
Lunghezza:
462 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND