LEGRAND - LEG349234 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 INOX - 349234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 462 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
8009561473447
Codice prodotto
LEG349234
Cod. produttore
349234
Produttore
BTI
Lunghezza:
462 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


