pagina iniziale

LEGRAND - LEG349232 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 INOX - 349232

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349232 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 262 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561473201

Codice prodotto

LEG349232

Cod. produttore

349232

Produttore

BTI

Lunghezza:

262 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

82 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio inossidabile

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND